Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - optički sklopnik WAGO 16-30V 7-60V 0,1A TRN s LED indikatorom

Šifra: 2743342

EAN: 4055143606240

WAGO

859-791

No product image

OPTO, DC 24V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Ulazni napon (V)
16-30
Izlazni napon (V)
7-60
Nazivna radna struja Ie (A)
0,1
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor
S LED indikatorom
z LED indikacijo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta ulaznog napona
DC
Vrsta izlaznog napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije