Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - podnožje ZELIO za RXM2, RXM4 2/4P DIN šina

Šifra: 1158900

EAN: 3389119404259

SCHNEIDER ELECTRIC

RXZE2M114M

No product image

Utičnica RXZ – miješani kontakti – 10 A – <lt/> 250 V – priključak za relej RXM2, RXM4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj pinova (P)
2/4
Način montaže
DIN šina

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Ne
Širina (mm)
27
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
74

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije