Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Relej - prenaponska zaštita ZELIO DIODA za RPZ/RXZ DIODA za RPZ/RXZ 6/250V

Šifra: 1103235

EAN: 3389119404433

SCHNEIDER ELECTRIC

RXM040W

No product image

Dioda – 6 do 250 V DC – za utičnice RPZ/RXZ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Izvedba
DIODA za RPZ/RXZ
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
6/250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije