Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Analogno 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

Šifra: 2803363

EAN: 9120061398203

ETHERMA

40674

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Izvedba
Analogno
Nazivni napon (V)
230
Broj kanalica
1
Program od 24 sata
brez 24 h prog.
Tjedni program
brez tedensk.prog.

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Vođenje teksta na zaslonu
Ne
Broj tvornički postavljanih osnovnih programa
1
Program za godišnji odmor
Ne
Ulaz za vremenski program
Ne
Prekidač za izmjenu načina rada
Ne
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna struja uključivanja pri 250 V, bez potencijala (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
61
Vrsta senzora
Daljinski senzor
Izvedba kontakta
Prekidač, zatvoren kontakt
Klasa kontrole temperature
II
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije