Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza FINDER 380V AC 300V 1CO

Šifra: 2731729

EAN: 8012823372204

FINDER

70.31.8.400.2022 - 703184002022

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
380
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
300
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
380
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Da
Funkcija detekcije nadnapona
Da
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
1
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
60
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
35
Visina (mm)
88,8
Dubina (mm)
60,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije