Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SENTRON 250V od 0 do 0V AC od 400 do 400V 1CO

Šifra: 2689228

EAN: 4001869155906

SIEMENS

5TT3423 - 5TT3423

No product image

Siemensova inovativna rasklopna postrojenja važan su dio SENTRON komponenti za električne instalacije. S prekidačima na daljinsko upravljanje, relejima, instalacijskim kontaktorima i vremenskim prekidačima pružaju bezbroj mogućnosti za implem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
250
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 0 do 0
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
od 400 do 400
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Ne
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
64

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije