Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SIRIUS 320-500V -99999V AC 3x 320-500V 1CO

Šifra: 2740142

EAN: 4011209642195

SIEMENS

3UG4511-1AP20 - 3UG45111AP20

No product image

Elektronički upravljački releji pružaju maksimalnu zaštitu za uređaje ili za nestabilne mreže. Mrežni kvarovi i naponi tako se mogu rano otkriti i otkloniti prije nego što dođe do mnogo veće štete. Ovisno o izvedbi, releji kontrolir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
320-500
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC
Mjerno područje napona (V)
3x 320-500
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 320 do 500
Funkcija praćenja slijeda faza
Da
Funkcija detekcije gubitka faze
Ne
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
-99999
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
-99999
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
83
Dubina (mm)
91

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije