Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN 1f 230V 24V AC 2CO

Šifra: 1203288

EAN: 3838895423836

ETI

002471401 - HRN-35

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE HRN
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 3-fazni podnapon
ni 3faz.NN
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Moguć 3-fazni prenapon
ni 3faz-prenapet.
Moguć 1-fazni prozor
z mož.1F histereze
Moguć 3-fazni prozor
brez mož.3F histerez
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
da
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
z funkc.nadnap.DC
Mjerno područje napona 1 (V)
160-276
Tip napona mjernog područja
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
250
Napon podizanja (V)
48…276
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
10
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije