Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN DC 1f 18-30V DC 1CO

Šifra: 1209450

EAN: 3838895423812

ETI

002471400 - HRN-34

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE HRN
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
18-30
Tip napona za aktiviranje
DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Spoj spojnom stezaljkom
Moguć 1-fazni podnapon
Da
Moguć 1-fazni prenapon
Da
Mjerno područje napona 1 (V)
18…30
Tip napona mjernog područja
DC
Napon podizanja (V)
6…30
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije