Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete EVE SOU sa senzorom, 1-5000Lx, 1xCO 8A 230V DIN šina 2M

Šifra: 1147989

EAN: 3838895429234

ETI

002470020 - SOU-2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SOU
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
8
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije