Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 12A 24V DC 4CO

Šifra: 2755791

EAN: 4025515153399

SIEMENS

6EP1961-2BA31 - 6EP19612BA31

No product image

SITOP PSE200U selektivni modul, 24 VDC/4x0,5 ... 3A s jednokanalnim signalom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Mjerno područje struje (A)
12
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
4

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Da
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
5
Širina (mm)
72
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
72

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije