Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. 24-230V 24-230V AC/DC

Šifra: 2810234

EAN: 4015081923151

Drugi proizv.

191796 - ESR5-NO-31-UC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-230
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Osnovni uređaj
Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Ne
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Da
Prikladno za nadzor ventila
Ne
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor taktilnih senzora
Ne
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Da
Prikladno za nadzor nepritisnih sklopki
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24-230
S odvojivim stezaljkama
Da
Procjena ulazna
Jednokanalno i dvokanalno
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, s kontaktom
0
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, s odgađanjem, s kontaktom
0
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, poluvodič
0
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, s odgađanjem poluvodič
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, s kontaktom
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, s odgađanjem , s kontaktom
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, poluvodič
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, s odgađanjem, s kontaktom
0
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
Bez
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
113
Dubina (mm)
114,5
Odgoda otpuštanja (s)
0
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije