Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. PREVENTA 24V 24-24V AC/DC Cat.4, NC/NC, NO/NC, PNP/PNP

Šifra: 2796619

EAN: 3606489601614

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSUAF13AP

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PREVENTA
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-24
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Osnovni uređaj
Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Da
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Da
Prikladno za nadzor ventila
Ne
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor taktilnih senzora
Ne
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Da
Prikladno za nadzor nepritisnih sklopki
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24-24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
2-kanalni
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, s kontaktom
3
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, s odgađanjem, s kontaktom
0
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, poluvodič
0
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, s odgađanjem poluvodič
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, s kontaktom
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, s odgađanjem , s kontaktom
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, bez odgađanja, poluvodič
0
Broj izlaza, funkcija javljanja, s odgađanjem, s kontaktom
0
Kategorija prema EN 954-1
4
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level a
S TÜV dopušenjem
Da
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
120
Odgoda otpuštanja (s)
0-0
SIL prema IEC 61508
1
Radni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Nazivna uklopna struja (A)
1,1
Vrsta napona upravljačkog napona
DC
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Vrsta upravljačkog napona 1
DC
Upravljački napon 2 (V)
od 24 do 24
Upravljački napon 1 (V)
od 24 do 24
Potrošnja snage (W)
1,1
Potreben prevod
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije