Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SCHNEIDER od 24 do 24V AC/DC

Šifra: 2745953

EAN: 3606480748851

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSMCMMX0802 - Safety

No product image

8 ulaza, modul za proširenje 2 izlazna para s vijčanim spojevima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Uređaj za proširenje
Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Ne
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Prikladno za nadzor ventila
Da
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Ne
Prikladno za nadzor taktilnih senzora
Ne
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Ne
Prikladno za nadzor nepritisnih sklopki
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
S odvojivim stezaljkama
Da
Procjena ulazna
Ostalo
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, bez odgađanja, s kontaktom
4
Broj izlaza, sigurnosno povezanih, s odgađanjem, s kontaktom
4
Kategorija prema EN 954-1
4
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
4
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0 + 1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S TÜV dopušenjem
Da
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
99
Dubina (mm)
114,5
Odgoda otpuštanja (s)
od - do -
SIL prema IEC 61508
Cat.3
Radni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napona upravljačkog napona
DC
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Upravljački napon 1 (V)
od - do -
Potrošnja snage (W)
1,1
Potreben prevod
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije