Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" kabelski razdjelnik GIGAMEDIA 2m 9 440mm 44,45mm 47mm 230V

Šifra: 2848514

EAN: 3700575905973

GIGAMEDIA

B9PNL - GGM B9PNL

No product image

Kabelski razdelilec GIGAMEDIA 2m 9x2P+E 250V 19" v črni barvi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Dužina kabela (m)
2
Broj SCUHKO utičnica
9
Širina (mm)
440
Visina (mm)
44,45
Dubina (mm)
47
Opskrbni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije za pričvršćivanje (standardizirano)
482,6 mm (19 inča)
Oprema za montažu
Vodoravno/okomito
Električni priključak
Priključni kabel s utičnicom
Izvođenje električnog priključka
Zaštitni kontakt (šuko)
Broj utičnica s uzemljenjem
9
Broj utičnica C13
0
Broj utičnica C19
0
Broj utičnica C20
0
Broj ostalih utičnica
9
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Filtar omrežja
Ne
Preklopivo
Ne
SNMP
Ne
Sa zaslonom
Ne
S LED indikatorom
Ne
S osiguračem
Ne
Ampermetar
Ne
S mjerenjem temperature
Ne
S pričvrsnim materijalom
Da
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Boja
Crna
Broj faza
1
Funkcija upravljanja
Ne
Broj instalacijskih sklopki
0
Sučelje Ethernet
ni Ethernet vmesnik
Sa mjeračem
Ne
S modulom za zaštitu od prenapona
Ne
Broj RJ45 utičnica
0
Broj priključaka USB
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije