Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" kabelski razdjelnik SCHNEIDER PDU s prekidačem 3m 8x Šuko 483mm 1Umm 76mm 230V

Šifra: 2642273

EAN: 3606480171949

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAPU19S8S - VDI systems

No product image

Actassi - šina za distribuciju energije 1 E - 8 utičnica i prekidač 19P VDE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina kabela (m)
3
Broj SCUHKO utičnica
8x Šuko
Širina (mm)
483
Visina (mm)
1U
Dubina (mm)
76
Opskrbni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije za pričvršćivanje (standardizirano)
482,6 mm (19 inča)
Oprema za montažu
Vodoravno/okomito
Električni priključak
Priključni kabel s utičnicom
Izvođenje električnog priključka
Zaštitni kontakt (šuko)
Broj utičnica s uzemljenjem
8
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Dužina (mm)
440
Kategorije prenapona
Nije primjenjivo
Filtar omrežja
Ne
Preklopivo
Da
SNMP
Ne
Sa zaslonom
Ne
Analiza
Ostalo
S LED indikatorom
Da
S osiguračem
Ne
Ampermetar
Ne
S mjerenjem temperature
Ne
S pričvrsnim materijalom
Ne
Broj UK BS1363 utičnica
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 13
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 15
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 23
0
Broj utičnica Švicarski standard tipa 25
0
Boja
Ostalo
Montažna veličina (mm)
482,6
S modulom za zaštitu od prenapona
Da
Broj RJ45 utičnica
0
Broj priključaka USB
0
Broj utičnica francuski standard (Tip E)
0
Nazivna struja (A)
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije