Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" organizator kablova GIGAMEDIA 1U horizontalni s pokrovom, črn 482mm 43mm 108mm

Šifra: 2854865

EAN: 3700575967032

GIGAMEDIA

DCMPHD1N - GGM DCMPHD1N

No product image

19' 1U kabelska plošča visoke gostote - črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Dužina (mm)
482
Visina (mm)
43
Dubina (mm)
108

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije