Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" organizator kablova GIGAMEDIA 1UM 482mm 44mm 79mm horizontalni ČR

Šifra: 2848079

EAN: 3700575900176

GIGAMEDIA

ARPPCA1N - GGM ARPPCA1N

No product image

Horizontalni organizator kabela GIGAMEDIA 1U 19in 482 mm 44 mm 79 mm u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica (M)
1U
Dužina (mm)
482
Visina (mm)
44
Dubina (mm)
79

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije