Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" sitan pribor za omare GIGAMEDIA ozemljitvena letev za 19" omaro, Cu, 10 x M6 prik. 490mm 15mm 3mm

Šifra: 2864612

EAN: 3700575933679

GIGAMEDIA

EB19 - GGM EB19

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Dužina (mm)
490
Visina (mm)
15
Dubina (mm)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije