Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ventilator za ormare EVOLINE PROZR. JEDINICA EVO W 2 VENT+GRIJ brez filtra 4,71m3/h 82mm 360mm od 220 do 220V AC

Šifra: 2770202

EAN: 8697613232113

LEGRAND

EC2VW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
4,71
Visina (mm)
82
Širina (mm)
360
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 220
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
8
Dubina (mm)
200
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 220
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
2
Boja
siva
RAL broj
7035
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Emisija zvuka (dB (A))
46
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije