Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ventilator za ormare EVOLINE PROZRAČ. JEDINICA 2 VENT+GRIJ 1U brez filtra 4,71m3/h 44mm 483mm od 220 do 220V AC

Šifra: 2770234

EAN: 8697613231581

LEGRAND

EC1U2V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
4,71
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 220
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
8
Dubina (mm)
165
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 220 do 220
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Da
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
2
Boja
Crna
RAL broj
9005
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Emisija zvuka (dB (A))
46
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije