Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ventilator za ormare GIGAMEDIA 4 VENTILATORJI+TERMOSTAT, ZA STROP OMARE brez filtra 648m3/h 49mm 412mm 230 - 230V AC

Šifra: 2851595

EAN: 3700575927227

GIGAMEDIA

EL4VENN - GGM EL4VENN

No product image

Strešna prezračevalna plošča -4 ventilatorji + termostat + moč Corda

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
648
Visina (mm)
49
Širina (mm)
412
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230 - 230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
60
Dubina (mm)
373
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230 - 230
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
4
Boja
Crna
RAL broj
9005
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Emisija zvuka (dB (A))
54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije