Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

19" ventilator za ormare GIGAMEDIA za sten.omare, s termostatom in napajalnim kablom brez filtra 324m3/h 60mm 330mm 230 - 230V AC

Šifra: 2848495

EAN: 3700575938445

GIGAMEDIA

COF2VENN - GGM COF2VENN

No product image

GIGAMEDIA 19" ventilator s uključenim termostatom i kabelom za napajanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
324
Visina (mm)
60
Širina (mm)
330
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230 - 230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
30
Dubina (mm)
135
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230 - 230
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
2
Boja
Crna
RAL broj
9005
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Emisija zvuka (dB (A))
54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije