Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC + DC napajanje GIGAMEDIA CC12V1A 220 - 220V 220 - 220V AC 12 - 12V 2A 12 - 12V 3A 12 - 12V brez montaže letve ni modularna

Šifra: 2851598

EAN: 3700575927708

GIGAMEDIA

CC12V1A - GGM CC12V1A

No product image

Napajanje 1 x 12 V DC / 1 A izhod

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
220 - 220
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
220 - 220
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
1. izlazni napon pri DC (V)
12 - 12
Maks. izlazna struja 1 (A)
2
2. izlazni napon pri DC (V)
12 - 12
Maks. izlazna struja 2 (A)
3
3. izlazni napon pri DC (V)
12 - 12
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
220 - 220
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije