Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC + DC napajanje GIGAMEDIA CC12V2AIP67 AC brez montaže letve ni modularna

Šifra: 2851639

EAN: 3700575939732

GIGAMEDIA

CC12V2AIP67 - GGM CC12V2AIP67

No product image

Napajanje 1 x 12 VDC / 2 A, IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Regulirani izlazni napon
Ne
Navod snage (W)
24
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
32
Širina (mm)
50
Visina (mm)
59
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije