Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 3P 12A 5,5kW 0NO 1NC 230V 0V AC

Šifra: 2617889

EAN: 4015082768652

Drugi proizv.

276865 - DILM12-01(230V50HZ,2

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 5,5 kW, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC pogon, Vijčane stezaljke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
5,5
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
0
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
240
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
22
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
7
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
3
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
7,4
Dubina (mm)
75
Visina (mm)
68
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije