Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik 3P 500A 250kW 2NO 2NC 110-250V 110-250V AC/DC

Šifra: 2733411

EAN: 4015082082130

Drugi proizv.

208213 - DILM500/22(RA250)

No product image

Sklopnik za 3 puna opterećenja 380 V 400 V 265 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC i DC rad, Vijčani spoj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
500
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
250
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110-250
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
110-250
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
800
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
360
Nazivna operativna snaga pri AC-4, 400 V (kW)
200
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak na šinu
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
298
Dubina (mm)
216
Visina (mm)
219
Širina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije