Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS S00 opružne stezaljke 3P 12A 5,5kW 1NC 24V DC

Šifra: 2741719

EAN: 4011209785496

SIEMENS

3RT2017-2BB42 - 3RT20172BB42

No product image

Kontaktori 3RT2 dio su modularnog sustava SIRIUS s optimalno usklađenim proizvodima. Nude uvjerljive performanse kompaktnog dizajna s visokom pouzdanošću kontakta. Mogu se kombinirati s raznim drugim komponentama. Mnoge kombinacije uređaja tvor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
5,5
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
22
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
8,5
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
5,5162

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije