Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

AC sklopnik SIRIUS S3 3P 95A 45kW 1NO 1NC 230V AC

Šifra: 2776330

EAN: 4047621022239

SIEMENS

3RT2046-1AP00 - 3RT20461AP00

No product image

Sklopnik, AC-3e, 95 A/45 kW/400 V, 3-polni, 230 V AC/50 Hz, 1 NO+1 NC, vijak ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
95
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
45
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
130
Nazivna operativna snaga Ie pri AC-4, 400 V (A)
80
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Nazivna radna snaga NEMA (kW)
55,1623999999999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije