Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter, sabirni sustav 60 25A 45mm 1 montažna šina

Šifra: 1221279

EAN: 4015081013715

Drugi proizv.

101451 - BBA0-25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna struja In (A)
25
Širina adaptera (mm)
45
Postavljanje nosive šine
1 montažna šina

Ostali podaci ili svojstva

Min. debljina strujne šine (mm)
5
Maks. debljina strujne šine (mm)
10
Razmak sabirnice (mm)
60
Širina šine (mm)
35
Izvođenje električnog priključka
3 vodiča AWG 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije