Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 40A 75mm 2 montažne šine DIN 3x10mm2

Šifra: 2605902

EAN: 4028177531116

RITTAL

9340710 - SV 9340.710

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Nazivna struja In (A)
40
Širina adaptera (mm)
75
Postavljanje nosive šine
2 montažne šine
Izvedba električnog priključka
3x10mm2

Ostali podaci ili svojstva

Min. debljina strujne šine (mm)
5
Maks. debljina strujne šine (mm)
10
Razmak sabirnice (mm)
60
Izvođenje električnog priključka
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije