Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine za izklopnik 3P 250A 105x240mm ZG

Šifra: 2605908

EAN: 4028177679962

RITTAL

9345600 - SV 9345.600

No product image

Adapter za sabirni sustav – 60 mm RITTAL, za kompaktni prekidač 3P 250 A, mjere 105 x 240 mm, priključivanje odvoda odozdo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Nazivna struja In (A)
250
Širina adaptera (mm)
105x240
Izvedba električnog priključka
ZG

Ostali podaci ili svojstva

Min. debljina strujne šine (mm)
5
Maks. debljina strujne šine (mm)
10
Razmak sabirnice (mm)
60
Izvođenje električnog priključka
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije