Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter, sabirni sustav 60 SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 25A 22,5mm

Šifra: 2872363

EAN: 4001869533209

SIEMENS

8US1716-0RK00 - 8US17160RK00

No product image

Adapter za montažno letev DIN za modul varovalke 3RM1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna struja In (A)
25
Širina adaptera (mm)
22,5

Ostali podaci ili svojstva

Min. debljina strujne šine (mm)
5
Razmak sabirnice (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije