Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za upravljanje/ signa. 22,5mm Sučelje, nosač kontakta

Šifra: 1073480

EAN: 4015082163747

Drugi proizv.

216374 - M22-A

No product image

Montažni nosač kontaktnih elemenata za seriju RMQ-Titan, provrt fi=22,5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Ugradbeni promjer (mm)
22,5

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih uređaja
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije