Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za upravljanje/ signa. SCHNEIDER 22mm

Šifra: 2623249

EAN: 3389119053174

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BZ012 - Control & Signalling

No product image

Metalni komplet za podešavanje - promjer ugradnje O 30 mm do O 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ugradbeni promjer (mm)
22

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih uređaja
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije