Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine 310mm 265mm 376mm kovček s 4 predali 376x265x310mm

Šifra: 2848331

EAN: 3700420302049

BizLine

BIZ 700220 - 700220

No product image

Bizline kutija za pohranu s 4 ladice veličine 376 x 265 x 310 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
0
Visina (mm)
310
Širina (mm)
265
Dubina (mm)
376

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
S naramenicama
Ne
Signalno crveno
Ne
Moguć držak s katancem
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
S bravom
Ne
S pjenom
Ne
S razdjelnikom
Da
Uklonjiva ladica
Da
Ukupan broj odjeljaka
56

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije