Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BizLine nahrbtnik "Tool Backback" 460mm 175mm 175mm

Šifra: 2848454

EAN: 3701395161426

BizLine

BIZ 790519

No product image

Nahrbtnik za orodje s snemljivo ploščo za orodje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Visina (mm)
460
Širina (mm)
175
Dubina (mm)
175

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Tekstil
S naramenicama
Da
Signalno crveno
Ne
Moguć držak s katancem
Ne
S bravom
Ne
S pjenom
Da
S razdjelnikom
Ne
Uklonjiva ladica
Da
Ukupan broj odjeljaka
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije