Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Alat, pohranjivanje BM Torba za alat BM 1814 360mm 270mm 360mm

Šifra: 2795136

EAN: 8013629242876

BM

1814 - BM 1814

No product image

Radna torba BM 1814

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
BM 1814
Visina (mm)
360
Širina (mm)
270
Dubina (mm)
360

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Tkanina
S naramenicama
Ne
Signalno crveno
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
S bravom
Ne
S pjenom
Ne
S razdjelnikom
Da
Uklonjiva ladica
Ne
Boja
Ostalo
Mogućnost rolanja
Ne
S teleskopskom ručkom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije