Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 150kg, premer koluta 1050m

Šifra: 2848740

EAN: 3700420301936

BizLine

BIZ 700208 - 700208

No product image

Brzo i jednostavno odmotavanje kabela s kolutova promjera 1050 mm, širine role do 530 mm, jednostavan za nošenje i transport, zauzima malo prostora, izrađen je od metalnog okvira, nosivosti do 150 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
500
Visina (mm)
82
Dužina (mm)
564
Nosivost (kg)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije