Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi CLOU fi do750mm/jedro 260 do 80kg 350mm 800mm 800mm

Šifra: 2795919

EAN: 5907777471277

Roll Profi

A90220 - 4834

No product image

Odvrtač kabela Poll Profi CLOU, nosivost 80 kg, Za priključke do fi 750 mm (fi jezgre od 150-260 mm). Visina jezgre 350 mm, radna površina: 800x800 mm. Težina 8,5 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
fi do750mm/jedro 260
Nosiva snaga (kg)
do 80
Širina (mm)
350
Visina (mm)
800
Dužina (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije