Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL XS do fi 220 mm do 200kg 531mm 259mm 114mm

Šifra: 2795917

EAN: 5907777471253

Roll Profi

A90104

No product image

Odvrtač kabela Roll Profi Original XS: za bubnjeve do 200 kg, širina 220 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Roll Profi
Izvedba
do fi 220 mm
Nosiva snaga (kg)
do 200
Širina (mm)
531
Visina (mm)
259
Dužina (mm)
114

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije