Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE Komoda za valjanje alata za pakiranje, nosivost: 1 Škatla s kolesi 965mm 609mm 401mm

Šifra: 2802641

EAN: 4058546340940

MILWAUKEE

4932478161

No product image

MILWAUKEE Packout škrinja za alat za valjanje, nosivost: 113 kg, dimenzije: 965 mm 609 mm 401 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Škatla s kolesi
Visina (mm)
965
Širina (mm)
609
Dubina (mm)
401

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije