Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE PACKOUT 3 delni predalnik nosivost 22 kg 560mm 410mm 360mm

Šifra: 2796410

EAN: 4058546325268

MILWAUKEE

4932472130 - PACKOUT 3

No product image

Trodijelna komoda proizvođača Milwaukee PACKOUT3, dimenzija 560 x 410 x 360 mm. Za set PACKOUT.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 22 kg
Visina (mm)
560
Širina (mm)
410
Dubina (mm)
360

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije