Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE PACKOUT FLAT TROLLEY kolica, nosivost: 113kg Kolica 610mm 480mm 190mm

Šifra: 2802638

EAN: 4058546286965

MILWAUKEE

4932471068 - PACKOUT

No product image

Kolica MILWAUKEE PACKOUT - RAVNA KOLICA, nosivost: 113kg, dimenzije: 610mm 480mm 190mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Voziček
Visina (mm)
610
Širina (mm)
480
Dubina (mm)
190

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije