Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje MILWAUKEE VREĆA PACKOUT DUFFEL BAG 20IN / 50CM 350mm 500mm 310mm

Šifra: 2801252

EAN: 4058546286958

MILWAUKEE

4932471067

No product image

Torba MILWAUKEE PACKOUT DUFFEL BAG 20IN/50CM, Dimenzije: 350mm 500mm 310mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Visina (mm)
350
Širina (mm)
500
Dubina (mm)
310

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije