Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje, pribor BizLine standard flexible kit za vgradnjo v kombi 1000mm 1059mm 300mm

Šifra: 2848933

EAN: 3701395101873

BizLine

BIZ 771034

No product image

Materijali u skladu sa standardom NS 286. Postoje dvije različite serije proizvoda (Flexible i Standard) koje se mogu međusobno kombinirati. Dostupno u 2 različite dubine, 3 različite visine i 4 različite širine. Širok raspon dodataka.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1059
Dubina (mm)
300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije