Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alkalna baterija ANSMANN LR 54 90mAh 1,5V 3,1mm 11,6mm

Šifra: 2743968

EAN: 4013674015313

LENSER

5015313

No product image

Alkalna baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann ima kapacitet 90 mAh, napon 1,5 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
LR 54
Kapacitet (mAh)
90
Nazivni napon (V)
1,5
Visina uklj. pol (mm)
3,1
Promjer (mm)
11,6

Ostali podaci ili svojstva

Težina (g)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije