Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 6 AA/MIGNON 1,5V 50mm 14mm pak. 4 kom

Šifra: 1188429

EAN: 4013674003907

LENSER

5015663

No product image

Alkalna baterija (baterijski umetak) proizvođača Ansmann, veličine LR 06/mignon/AA, napona 1,5 V, baterija u paketu: 4 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN X-POWER
IEC oznaka
LR 6
Oznaka veličine
Mignon
Nazivni napon (V)
1,5
Visina uklj. pol (mm)
50
Promjer (mm)
14

Ostali podaci ili svojstva

Težina (g)
23

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije