Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Analizator Eti ENA3D Digitalno Mreža 3

Šifra: 2696951

EAN: 3838895724155

ETI

004656579 - ENA3D

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Eti
Prikaz
Digitalno
Opsrkba električnom energijom
Mreža
Broj ulaznih kanala struje
3

Ostali podaci ili svojstva

Mjerenje gornjeg vretena
Da
Faktor snage
Da
Djelotvornost
Da
Jalova snaga
Da
Rezna snaga
Da
Fazni kut (cos phi)
Da
Snaga/rad
Da
Spremanje izmjerenih vrijednosti
Ne
Broj ulaznih kanala napona
3
Mjerno područja napona / AC izravno (V)
100…280

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije