Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX IP66 80W 830 PC LED se ne može zamijeniti 80W 3000K 80-89 (razred 1B) BIJ 10010lm LED driver FO IP66 ANTR

Šifra: 2801489

EAN: 9010299644237

THORN

96635301

No product image

Asimetrični reflektor THORNeco LEO FLEX ima LED snagu od 80W, ugrađenu fotoćeliju za automatsko osvjetljenje od sumraka do zore, toplu bijelu boju svjetla od 3000K, svjetlosni tok od 10010 lumena, u antracitnoj boji i ima IP66 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
80
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10010
Upravljački uređaj
LED driver FO
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Boja kućišta
Antracit

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Staklo transparentno
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Dužina (mm)
285
Širina (mm)
67
Visina/dubina (mm)
349
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK08
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Da
Maks. snaga sustava (W)
75
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Izlaz svjetla
direkt
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Ukupno harmonijsko izobličenje
15
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
33000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
16000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
Završetak
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Priključni presjek vodiča (mm2)
od 1 do 25
Vrsta priključka
Ostalo
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
126
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Unificirani omjer blještanja (UGR)
30
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
9
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
8
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Rad putem Bluetootha
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije